DAYTON 3AXF4 viftehjuldiameter 36 1/2 tomme mindre drivpkg | AC8KGY

DAYTON 3AXF4 Blåserhjul Diameter 36 1/2 tomme Mindre drivpkg

På lager
Vare: AC8KGY Modell: 3AXF4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

127 960 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Utslippshøyde (in.)21
Utladningsbredde (in.)17
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Husets høyde56.875 "
Husets lengde54 "
Housing MaterialStål
Husets bredde17 "
Innløp Dia.21-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM1569
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
Motor HP25 til 40
RotasjonCW
Skaft Dia.2-7 / 16 "
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter36 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 585
Skipets høyde (cm)168.91
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)144.78
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Skaft Dia.HjuldiameterHjulbreddeHusets høydeHusets lengdePris
DAYTON 3AXF2 viftehjuldiameter 29 5/8 tommer mindre drivpkg | AC8KGW 3AXF220 til 301713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "97 897 NOK
DAYTON 3AXF3 viftehjuldiameter 33 tommer mindre drivpkg | AC8KGX 3AXF325 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "80 826 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3AXF4 Blåserhjul Diameter 36 1/2 tomme Mindre drivpkg
127 960 NOK / enhet