DAYTON 3AXF2 viftehjuldiameter 29 5/8 tommer mindre drivpkg | AC8KGW

DAYTON 3AXF2 Blåserhjul Diameter 29 5/8 tomme Mindre drivpkg

På lager
Vare: AC8KGW Modell: 3AXF2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

97 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Utslippshøyde (in.)17
Utladningsbredde (in.)13.75
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Husets høyde46.125 "
Husets lengde44.437 "
Housing MaterialStål
Husets bredde13.75 "
Innløp Dia.17-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM1933
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
Motor HP20 til 30
RotasjonCW
Skaft Dia.1-15 / 16 "
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter29 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde10 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 360
Skipets høyde (cm)144.78
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)119.38
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Skaft Dia.HjuldiameterHjulbreddeHusets høydeHusets lengdePris
DAYTON 3AXF3 viftehjuldiameter 33 tommer mindre drivpkg | AC8KGX 3AXF325 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "80 826 NOK
DAYTON 3AXF4 viftehjuldiameter 36 1/2 tomme mindre drivpkg | AC8KGY 3AXF425 til 4021172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "127 960 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3AXF2 Blåserhjul Diameter 29 5/8 tomme Mindre drivpkg
97 897 NOK / enhet