DAYTON 3AXF3 viftehjuldiameter 33 tommer mindre drivpkg | AC8KGX

DAYTON 3AXF3 blåsehjuldiameter 33 tommer mindre drivpkg

På lager
Vare: AC8KGX Modell: 3AXF3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Utslippshøyde (in.)19
Utladningsbredde (in.)15.375
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Husets høyde51.25 "
Husets lengde49 1 / 16 "
Housing MaterialStål
Husets bredde15.375 "
Innløp Dia.19-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM1736
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
Motor HP25 tp 40
RotasjonCW
Skaft Dia.2-3 / 16 "
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter33 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde12 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 423
Skipets høyde (cm)154.94
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)127.64
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Skaft Dia.HjuldiameterHjulbreddeHusets høydeHusets lengdePris
DAYTON 3AXF2 viftehjuldiameter 29 5/8 tommer mindre drivpkg | AC8KGW 3AXF220 til 301713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "97 897 NOK
DAYTON 3AXF4 viftehjuldiameter 36 1/2 tomme mindre drivpkg | AC8KGY 3AXF425 til 4021172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "127 960 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3AXF3 blåsehjuldiameter 33 tommer mindre drivpkg
80 826 NOK / enhet