EXTRACT-ALL B-982-2 Eksosblåser Universalfeste | AF4RXK 9HX40

EXTRACT-ALL B-982-2 Eksosblåser Universalfeste

Vare: AF4RXK Modell: B-982-2Kryssreferanse: 9HX40

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosblåsere
Bearing TypeBall
CFM @ 3.000-inn. SP600
dBA @ 5 føtter74
Husets høyde19.5 "
Husets lengde15.25 "
Husets bredde9.75 "
Hz60
Innløp Dia.4"
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
Motor turtall3450
Motor Type1 / 2 hk
Fase1
Spenning120/240
Hjuldiameter4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypedBA @ 5 føtterHusets høydeHjuldiameterHusets lengdeHusets breddeInnløp Dia.MotorhusPris
EXTRACT-ALL B-982-1A Eksosblåser Universalfeste | AF6AMH 9UC85 B-982-1A350W6812 "5"8.5 "9"5"Helt lukket-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTRACT-ALL B-982-2 Eksosblåser Universalfeste