CHICAGO BLOWER 150-5HP høytrykksvifte 3 fase 5 hk | AD6MVV 46E329

CHICAGO BLOWER 150-5HK Høytrykksblåser 3 Fas 5 Hk

På lager
Vare: AD6MVV Modell: 150-5HKKryssreferanse: 46E329

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeGjenvinnbar ball
Vifte RPM3500
CFM @ 1.000-inn. SP3784
CFM @ 2.000-inn. SP3650
CFM @ 3.000-inn. SP3506
CFM @ 4.000-inn. SP3364
CFM @ 5.000-inn. SP3221
CFM @ 6.000-inn. SP3050
CFM @ 7.000-inn. SP2874
CFM @ 8.000-inn. SP2620
CFM @ 9.000-inn. SP2352
dBA @ 5 føtter87
Utslippshøyde (in.)9.375
Utladningsbredde (in.)16-11/16
Forsterker med full belastning5.72
HusfinishEmaljelakk
Husets høyde29 5 / 16 "
Husets lengde29 11 / 16 "
Housing MaterialStål
Husets bredde27.437 "
Hz60
Innløp Dia.15-3 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.120 F
Maks. Vifte RPM3600
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motorramme184T
Motor HP5
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall3600
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-1 / 8 "
typenBakoverhelling
Spenning230/460
Hjuldiameter15 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.55
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets høydeCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPHusets lengdeHusets breddeInnløp Dia.MotorrammeMotor HPPris
CHICAGO BLÅSER 122-3HP Høytrykksblåser 3 Fase 3 Hk | AD6MVU 46E328 122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7 / 8 "182T338 524 NOK
CHICAGO BLOWER 165-7.5HP Høytrykksvifte 3 fase 7-1 / 2 Hk | AD6MVW 46E330 165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5 / 8 "213T7.555 709 NOK
CHICAGO BLOWER 165-10HK Høytrykksvifte 3 fase 10 hk | AD6MVX 46E331 165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5 / 8 "215T1059 261 NOK
CHICAGO BLÅSER 182-15HP Høytrykksblåser 3 Fas 15 Hk | AD6MVY 46E332 182-15HP37 5 / 16 "7610739035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "254T1571 412 NOK
CHICAGO BLOWER 182-20HP Høytrykksvifte 3 fase 20 Hk | AD6MVZ 46E333 182-20HP38 5 / 16 "9960967035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "256T2078 149 NOK
CHICAGO BLOWER 182-25HP Høytrykksvifte 3 fase 25 Hk | AD6MWA 46E334 182-25HP43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "284TS2591 306 NOK
CHICAGO BLOWER 200-30HP Høytrykksvifte 3 fase 30 Hk | AD6MWB 46E335 200-30HP43 5 / 16 "131691285139.25 "35 11 / 16 "21-5 / 8 "286TS3097 524 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO BLOWER 150-5HK Høytrykksblåser 3 Fas 5 Hk
42 743 NOK / enhet