A Peiling Type: Ball , Utløpshøyde (in.): 11 , Utløpsbredde (Inn.): 9-1/16 , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Hushøyde: 29.75 " , Huslengde: 28.625 " , Husmateriale: Stål , Husbredde: 9 1 / 16 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 11-1 / 4 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorisolasjon: Klasse F , Motortype: Tre fase , Fase: 3 , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1 7 / 16 " , Type: Med Drive Package , Spenning: 230/460 , Hjuldiameter: 19 1 / 8 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 7"
Vifte 19 1/8 tommer
Dayton beltedrevne radialbladblåsere genererer høytrykks luftstrømhastigheter for å presse ut varm eller kald luft gjennom utløpene i kjemisk prosessering, pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse blåserne har stålhjul med selvrensende radialblader og et stålhus med en gråbakt polyesterepoksyfinish for effektiv drift i støvete omgivelser. De tilbyr fleksibilitet når det gjelder rotasjonshastigheter da motoren ikke er koblet direkte til hjulets bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse viftene tilgjengelig i viftehastigheter fra 1990 til 2715 rpm.