DAYTON 7C257 Blåser 19 1/8 In | AF3EFP

DAYTON 7C257 Blåser 19 1/8 tommer

På lager
Vare: AF3EFP Modell: 7C257

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 568 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM2125
CFM @ 5.000-inn. SP3430
CFM @ 6.000-inn. SP3115
CFM @ 7.000-inn. SP2765
CFM @ 8.000-inn. SP2360
CFM @ 9.000-inn. SP1735
dBA @ 5 føtter82
Utslippshøyde (in.)11
Utladningsbredde (in.)9-1/16
Forsterker med full belastning19.2/9.6
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Husets høyde29.75 "
Husets lengde28.625 "
Housing MaterialStål
Husets bredde9 1 / 16 "
Hz60
Innløp Dia.11-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme213T
Motor HP7.5
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1760
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1 7 / 16 "
typenMed Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter19 1 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 217.0521
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallVifte RPMCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMotorhusMotorrammeMotor HPPris
DAYTON 7C253 Blåser 19 1/8 In | AF3EFN 7C2531760199033458119.2/9.6Åpne Dripproof213T7.548 430 NOK
DAYTON 7C260 Blåser 19 1/8 In | AF3EFQ 7C2601760227042358424.6/12.3Åpne Dripproof215T1052 871 NOK
DAYTON 7C261 Blåser 19 1/8 In | AF3EFR 7C26117602350-8524.6/12.3Åpne Dripproof215T1053 236 NOK
DAYTON 7C262 Blåser 19 1/8 In | AF3EFT 7C26217702460-8938.0/19.0Åpne Dripproof254T1552 499 NOK
DAYTON 7C263 Blåser 19 1/8 In | AF3EFU 7C26317702590-9038.0/19.0Åpne Dripproof254T1551 925 NOK
DAYTON 7C264 Blåser 19 1/8 In | AF3EFV 7C26417702715-9138.0/19.0Åpne Dripproof254T1552 346 NOK
DAYTON 7C329 Blåser 19 1/8 In | AF3EHP 7C3291760199033458118.6/9.3Helt lukket213T7.544 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C257 Blåser 19 1/8 tommer
48 568 NOK / enhet