WAHL DSTPA421232112 Termoelementsonde Type K Lengde 12 tommer | AF6JNN 19RU73

WAHL DSTPA421232112 Termoelementsonde Type K Lengde 12 tommer

På lager
Vare: AF6JNN Modell: DSTPA421232112Kryssreferanse: 19RU73

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelementprobe
Nøyaktighet+/- 2 grader / 530 grader F: +/- 1.1 grader / 277 grader C: 0.375 per R 530 grader F (277 grader C)
Linjelengde12 ft.
LinjematerialeArmored
SondekontaktRask frakobling
Probe Dia.1 / 4 "
Probe lengde12 "
Probe materiale316 rustfritt stål
Prosessforbindelse1/2 "NPT, komprimeringsfitting
Sensor TypeK termoelement
Temp. Område-109 grader til 900 grader
Ledningslengde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9025900000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: DIGI-STEM

Produktvarianter

ProduktModellLinjematerialeSondekontaktProbe lengdeProsessforbindelseLedningslengdePris
WAHL DSTPA1213212 Termoelementtype Type K Lengde 12 Tommer | AA8RXV 19RU69 DSTPA1213212-Bare ledning12 "1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "1 524 NOK
WAHL DSTPA420632112 Termoelementtype Type K Lengde 12 Tommer | AF6JNF 19RU65 DSTPA420632112PVCRask frakobling12 "1/2 NPT, komprimering144 "2 700 NOK
WAHL DSTPA1223204 Termoelementtype Type K Lengde 4 Tommer | AF6JNG 19RU66 DSTPA1223204-Bare ledning4"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "1 656 NOK
WAHL DSTPA1223206 Termoelementtype Type K Lengde 6 Tommer | AF6JNH 19RU67 DSTPA1223206-Bare ledning6"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "1 656 NOK
WAHL DSTPA1223209 Termoelementtype Type K Lengde 9 Tommer | AF6JNJ 19RU68 DSTPA1223209-Bare ledning9"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "1 656 NOK
WAHL DSTPA1213224 Termoelementtype Type K Lengde 24 Tommer | AF6JNK 19RU70 DSTPA1213224-Bare ledning24 "1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "1 788 NOK
WAHL DSTPA420632109 Termoelementprobe Type K Lengde 9 Tommer | AF6JNL 19RU71 DSTPA420632109ArmoredRask frakobling9"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "2 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WAHL DSTPA421232112 Termoelementsonde Type K Lengde 12 tommer
3 016 NOK / enhet