Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WAHL DSTPA1223204 Termoelementtype Type K Lengde 4 Tommer | AF6JNG 19RU66

WAHL DSTPA1223204 Termoelementsonde Type K Lengde 4 tommer

På lager
Vare: AF6JNG Modell: DSTPA1223204Kryssreferanse: 19RU66
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
1 899 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelementprobe
Nøyaktighet+/- 2 grader / 530 grader F: +/- 1.1 grader / 277 grader C: 0.375 per R 530 grader F (277 grader C)
SondekontaktBare ledning
Probe Dia.1 / 4 "
Probe lengde4"
Probe materiale316 rustfritt stål
Prosessforbindelse1/2 "NPT, komprimeringsfitting
Sensor TypeK termoelement
Temp. Område-109 grader til 900 grader
Ledningslengde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9025900000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: DIGI-STEM

Produktvarianter

ProduktModellLinjematerialeSondekontaktProbe lengdeProsessforbindelseLedningslengdePris
WAHL DSTPA1213212 Termoelementtype Type K Lengde 12 Tommer | AA8RXV 19RU69 DSTPA1213212-Bare ledning12 "1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "1 749 NOK
WAHL DSTPA420632112 Termoelementtype Type K Lengde 12 Tommer | AF6JNF 19RU65 DSTPA420632112PVCRask frakobling12 "1/2 NPT, komprimering144 "2 997 NOK
WAHL DSTPA1223206 Termoelementtype Type K Lengde 6 Tommer | AF6JNH 19RU67 DSTPA1223206-Bare ledning6"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "1 899 NOK
WAHL DSTPA1223209 Termoelementtype Type K Lengde 9 Tommer | AF6JNJ 19RU68 DSTPA1223209-Bare ledning9"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "1 844 NOK
WAHL DSTPA1213224 Termoelementtype Type K Lengde 24 Tommer | AF6JNK 19RU70 DSTPA1213224-Bare ledning24 "1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "2 048 NOK
WAHL DSTPA420632109 Termoelementprobe Type K Lengde 9 Tommer | AF6JNL 19RU71 DSTPA420632109ArmoredRask frakobling9"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "3 080 NOK
WAHL DSTPA421232109 Termoelementtype Type K Lengde 9 Tommer | AF6JNM 19RU72 DSTPA421232109ArmoredRask frakobling9"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "3 301 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WAHL DSTPA1223204 Termoelementsonde Type K Lengde 4 tommer
1 899 NOK / enhet