JUSTRITE 27705 Blandetank, bærbar, 5 gallon, flammesperre, selvlukkende tut, rød | AE2EGN 4WV58

JUSTRITE 27705 Blandetank, bærbar, 5 gallon, flammesperre, selvlukkende tut, rød

På lager
Vare: AE2EGN Modell: 27705Kryssref: 4WV58

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandetank
Kapasitet5 gal.
FARGERød
FinishPulverlakkert
Høyde16 "
MaterialeStål
MonteringstypeBærbar
Åpningsstørrelse10.9375 "
Utenfor Dia.15 "
Pallemengde40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode7310290050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Mixing tank minimizes the risk of spills or fire when mixing hazardous, flammable liquids. Lid is fully removable and clamps securely shut. Gasket seals tightly to prevent flammable vapors from escaping. Lid can be padlocked for added security. Self-closing lid automatically ventilates the interior, and an internal flame arrester protects the contents from ignition sources. Safety bonding tab can be used to reduce static electricity buildup. Swinging bail handle makes tank easy to carry. Rugged 24-gauge steel construction with tough powder-coat finish provide maximum durability and chemical resistance. Meets EPA 40 CFR 63.803(g) Work Practice Standard Storage Requierements. Also meets EPA requirements by limiting VHAP (volatile hazardous air pollutants) emissions. Not recommended for transport.

Egenskaper:

  • Ideal for mixing operations
  • Fully removable cover
  • Minimizes risk of spill or fire when mixing flammable liquids
  • Meets EPA 40 CFR 63.803(g) Work Practice Standard Storage Requirements

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 27705 Blandetank, bærbar, 5 gallon, flammesperre, selvlukkende tut, rød
4 655 NOK / enhet