JUSTRITE 27260 Twin Chamber skylletank, 18 gallon, fotbetjent selvlukkende deksel, 2 plugger, stål, rød | AD2EGU 3NPX7

JUSTRITE 27260 Twin Chamber skylletank, 18 gallon, fotbetjent selvlukkende deksel, 2 plugger, stål, rød

På lager
Vare: AD2EGU Modell: 27260Kryssreferanse: 3NPX7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkylletank med to kammer
Kapasitet18 gal.
FARGERød
Dybde16 "
FinishPulverlakkert
Høyde12 "
MaterialeStål
MonteringstypeGulvstående
Pallemengde2
Bredde35.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.09
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7310290050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Twin Chamber Rinse Tanks lar arbeidere fjerne tungt smuss på den ene siden og gjøre den siste skyllingen i rent løsemiddel på den andre siden. Andre konstruksjonsfunksjoner er de samme som den stående skylletanken med ett kammer. Hvert kammer har sin egen 3/4" tappeplugg. Tankene er jevnt fordelt i venstre og høyre seksjoner.

Egenskaper:

  • Doble skyllekammer
  • Praktisk stående eller sitte
  • Selvlukkende deksel som betjenes av fottråkke

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeBreddePris
JUSTRITE 27140 Twin Chamber skylletank, 8 gallon, fotbetjent selvlukkende deksel, 2 plugger, stål, rød | AD2EGT 3NPX6 271408 gal.32.75 "24 "16 243 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 27260 Twin Chamber skylletank, 18 gallon, fotbetjent selvlukkende deksel, 2 plugger, stål, rød
17 368 NOK / enhet