Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 27602 Dip Tank, Benktopp, 2 Gallon, Manuelt deksel med smelteforbindelse, stål, rød | AE7WEU JUT27602RD

JUSTRITE 27602 Dip Tank, Benktopp, 2 gallon, Manuelt deksel med smelteledd, stål, rød

På lager
Vare: AE7WEU Modell: 27602Kryssref.: JUT27602RD

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDypp tank
Kapasitet2 gal.
FARGERød
FinishPulverlakkert
Høyde10 "
MaterialeStål
MonteringstypeBenk topp
Utenfor Dia.9.375 "
Pallemengde72

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Brukes til rengjøring av deler og underenheter der arbeidsvolumet ikke tilsier en større skylletank. Bærbar størrelse imøtekommer endrede produksjonskrav. Dypptankdekslene forblir åpne for enkel tilgang; selvlukkende mekanisme og smelteledd smelter ved 165°F (74°C) for å lukke dekselet i tilfelle brann.

Egenskaper:

  • Bærbar, sikker løsning for rengjøring av deler
  • Dekselet forblir åpent for enkel tilgang
  • Selvlukkende ved brann

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 27606 Dypptank for rengjøringsdel, benktopp, 5 gallon, stål, gul | AA4ZVQ JUT27606YL 276065 gal.Gul13 "13.75 "2 605 NOK
JUSTRITE 27618 Dypptank for rengjøringsdel, benktopp, 8 gallon, stål, gul | AA4ZVT JUT27618YL 276188 gal.Gul14.25 "15.625 "3 218 NOK
JUSTRITE 27605 Dypptank for rengjøringsdel, benktopp, 5 gallon, manuelt deksel med smelteforbindelse, stål, rød | AC8JWG JUT27605RD 276055 gal.Rød13 "13.75 "2 620 NOK
JUSTRITE 27601 Dyptank, benketopp, 1 gallon, manuell deksel med smelteforbindelse, stål, rød | AD2EGV JUT27601RD 276011 gal.Rød5.5 "9.375 "1 870 NOK
JUSTRITE 27603 Dip Tank, Benktopp, 3-1/2 Gallon, Manuelt deksel med smelteforbindelse, stål, rød | AE3BCD 5AM93 276033.5 gal.Rød11.25 "11.375 "2 674 NOK
JUSTRITE 27608 Dip Tank, Benktopp, 8 Gallon, Manuelt deksel med smelteforbindelse, stål, rød | AE7UFM JUT27608RD 276088 gal.Rød14.25 "15.625 "3 278 NOK
JUSTRITE 27611 dyptank, 1 gallon, manuell deksel med smelteforbindelse, stål, gul | CD8CFL JUT27611YL 276111 gal.Gul5.5 "9.375 "1 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 27602 Dip Tank, Benktopp, 2 gallon, Manuelt deksel med smelteledd, stål, rød
2 056 NOK / enhet