TACO Sirkulasjonspumper


filtre
Kjøretype: Direkte , Høyde: 16.75 " , Fase: 1
StilModellInnløps- / utløpsstørrelseampsBeste effektivitet GPM @ HeadLengdeMaks. GPM @ HeadMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Mekanisk selPris (eks. mva)
A
0010-Leger Uten Grenser
-1.1015 gpm @ 7 fot6.5 "28 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei6 822 NOK
B
007-SF5
-0.7612 gpm @ 7 fot6.125 "22 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei7 219 NOK
C
2400-50S-3P
-2.435 gpm @ 30 fot8.75 "59 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid18 282 NOK
D
2400-40-3P
-130 gpm @ 12 fot8"51 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid10 831 NOK
D
2400-10S-3P
-0.5420 gpm @ 12 fot6.875 "30 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid12 023 NOK
E
009-SF5
-1.46 gpm @ 20 fot7"10.5 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei8 529 NOK
E
008-SF7Y
-0.518 gpm @ 10 fot6"14 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei6 400 NOK
E
0010-SF3-IFC
-1.1714 gpm @ 6 fot7.25 "28 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei11 656 NOK
E
009-SF5-IFC
-1.46 gpm @ 18 fot7"10.5 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei9 693 NOK
F
2400-70-3P
-2.470 gpm @ 18 fot9.875 "225 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid20 259 NOK
D
2400-50-3P
-2.435 gpm @ 30 fot8.75 "59 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid15 139 NOK
E
2400-40S-3P
-130 gpm @ 12 fot8"51 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid15 400 NOK
G
2400-20S-3P
-125 gpm @ 18 fot6.875 "40 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid12 262 NOK
B
007-SF5-IFC
-0.768 gpm @ 6 fot6.125 "16 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei7 698 NOK
H
0010-F3-1IFC
-1.1014 gpm @ 6.5 fot8.375 "19 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei7 569 NOK
E
008-SF6
-0.8410 gpm @ 8 fot6"14.5 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei7 092 NOK
I
2400-60-3P
-1.935 gpm @ 12 fot7.875 "70 gpm @ 0 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid18 158 NOK
E
2400-30S-3P
-130 gpm @ 17 fot8"57 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid13 400 NOK
J
009-F5-IFC
-1.406 gpm @ 18 fot7"10 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei7 747 NOK
D
2400-30-3P
-130 gpm @ 17 fot8"57 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid9 278 NOK
K
2400-20-3P
-125 gpm @ 18 fot6.875 "40 gpm @ 1 fot150 psi225 Grader FKarbon / silisiumkarbid7 807 NOK
E
0012-SF4
-1.3324 gpm @ 10 fot8.625 "50 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei10 880 NOK
E
0013-SF3
-218 gpm @ 19 fot7.75 "33.5 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei9 950 NOK
E
0014-SF1
-1.5516 gpm @ 12 fot7.25 "30 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei9 479 NOK
E
005-SF2
-0.5411 gpm @ 7 fot5.625 "18.5 gpm @ 1 fot125 psi220 Grader FNei6 104 NOK
L
007-F5-7IFC
-0.718 gpm @ 6 fot6.125 "12.5 gpm @ 1 fot125 psi240 Grader FNei3 576 NOK
M
006-B4-14
1 / 2 "0.526 gpm @ 6.5 fot5.125 "10.5 gpm @ 1 fot125 psi220 Grader FNei4 946 NOK
M
006-BC8Y
1 / 2 "0.287 gpm @ 5 fot5.125 "12 gpm @ 1 fot125 psi220 Grader FNei4 091 NOK
M
003-BC4
1 / 2 "0.434 gpm @ 3 fot5.125 "6 gpm @ 1 fot125 psi220 Grader FNei4 460 NOK
N
VR20-1
2"3.5125 gpm @ 16 fot-230 gpm @ 0 fot175 psi230 Grader FNei57 604 NOK
O
0012-F4-1
2"1.3324 gpm @ 10 fot8.625 "48 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei7 920 NOK
P
006-bc7-ifc
3 / 4 "0.525 gpm @ 5 fot6"8.5 gpm @ 1 fot125 psi220 Grader FNei5 689 NOK
Q
006-ST4-1
3 / 4 "0.526 gpm @ 6 fot5.125 "11 gpm @ 1 fot125 psi220 Grader FNei4 550 NOK
M
008-BC6
3 / 4 "0.849 gpm @ 9 fot5.625 "14.5 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei6 295 NOK
R
005-F2
3 / 4 "0.5311 gpm @ 5 fot5.625 "17 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei2 607 NOK
Q
006-ST8Y
3 / 4 "0.287 gpm @ 5 fot5.625 "12 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei4 056 NOK
O
0010-F3
3 / 4 "1.1018 gpm @ 7 fot7.25 "30 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei5 966 NOK
S
0014-F1
3 / 4 "1.5516 gpm @ 12 fot7.75 "32.5 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei6 184 NOK
M
006-B4-15
3 / 4 "0.526 gpm @ 6.5 fot5.125 "10.5 gpm @ 1 fot125 psi220 Grader FNei5 001 NOK
T
008-F6
3 / 4 "0.799 gpm @ 9 fot6"14.5 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei2 853 NOK
M
003-B4
3 / 4 "4.3015 gpm @ 7 fot5.125 "25 gpm @ 3 fot125 psi220 Grader FNei4 466 NOK
B
007-F5
3 / 4 "0.7012 gpm @ 7 fot6.125 "21 gpm @ 1 fot125 psi240 Grader FNei3 141 NOK
U
0011-F4
3 / 4 "1.7616 gpm @ 17 fot7.625 "31 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei6 592 NOK
T
009-F5
3 / 4 "1.406 gpm @ 20 fot7"11.3 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei5 652 NOK
U
0013-F3
3 / 4 "220 gpm @ 17 fot7.75 "29 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei6 750 NOK
R
005-F4Y
3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 fot5.625 "19 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei2 472 NOK
R
005-SF4Y
3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 fot5.625 "19 gpm @ 1 fot125 psi230 Grader FNei4 251 NOK

Sirkulasjonspumper

Taco sirkulasjonspumper er designet for å flytte vann innenfor hydroniske varme- og kjølesystemer via sentrifugalkrefter. Disse selvsmørende enhetene kommer med en kompakt, robust og plassbesparende design for ekstra sikkerhet og et løpehjul (laget av polypropylen, Noryl (R) eller rustfritt stål) for å gi kontinuerlig rotasjon og gi en sentrifugalkraft på vannet for å bevege seg ut av pumpen gjennom rørene. Noen modeller har en integrert strømningskontroll (IFC) ventil, som forhindrer tyngdekraft (revers) og reduserer installasjons- og vedlikeholdstid og kostnader. Tilgjengelig i varianter av støpejern, bronse og rustfritt stål, tillater disse patronsirkulatorene en maksimal strømning på 125 gpm @ 16 fot og fungerer effektivt ved et maksimalt driftstrykk på 175 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse sirkulasjonspumpene, tilgjengelig i flens-, svette- og NPT-tilkoblinger Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?