BALDOR MOTOR CEBM3611T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Framae | AJ6PEU

BALDOR MOTOR CEBM3611T bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TEFC, 182TC Framae

På lager
Vare: AJ6PEU Modell: CEBM3611T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
Omgivende (C)40 grader
amps9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame182TC
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning4.2 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3632M
Antall poler4
Produksjon3.000 hk
Total lengde21.11 "
Fase3
Power Factor75
Servicefaktor1.15
Speed1,760 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - CBM3611T
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.125 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedSpenningPris
BALDOR MOTOR CEBM3546T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme | AJ6PEP CEBM3546T1.000 hk3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V16.5 LB-FT17.86 "621.151,760 rpm230 V 460 V.24 421 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3558T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PER CEBM3558T2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.86 "751.151,755 rpm230 V 460 V.26 804 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3615T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ramme | AJ6PEW CEBM3615T5.000 hk13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-23.2 "781.151,750 rpm460 V 230 V.35 428 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3710T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TC Ramme | AJ6PEY CEBM3710T7.500 hk20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-27.95 "801.151,770 rpm230 V 460 V.64 956 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3714T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 215TC Ramme | AJ6PFA CEBM3714T10.000 hk25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-29.95 "851.151,770 rpm460 V 230 V.70 837 NOK
BALDOR MOTOR CEM3538-BG Trefasemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMT CEM3538-BG0.500 hk1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.88 LB-FT12.23 "741.151,735 rpm208 V 230 V 460 V.13 272 NOK
BALDOR MOTOR CEM3542-BG Trefasemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMU CEM3542-BG0.750 hk2.3 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V-12.23 "731.251,750 rpm208 V 230 V 460 V.13 697 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEBM3611T bremsemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TEFC, 182TC Framae
30 236 NOK / enhet