Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF1279 Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HYC 4ENN5

BALDWIN FILTERS BF1279 Drivstofffilter Spin-on/separator

På lager
Vare: AD7HYC Modell: BF1279Kryssreferanse: 4ENN5
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoff / vannseparatorfilter
Filterdesignspinn videre
Høyde7 15 / 16 "
Lengde7 15 / 16 "
Utenfor Dia.3-23 / 32 "
Bredde3 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF896 Drivstofffilter Spin-on/primær | AC2LJN 2KZE6 BF8965 21 / 32 "5 21 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "193NOK
BALDWIN FILTRE BF833-K2 Drivstofffilter In-line | AC2LMM 2KZP7 BF833-K24 1 / 16 "4 1 / 16 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "90NOK
BALDWIN FILTRE BF900 Drivstofffilter Spin-on | AC2LQB 2KZY7 BF9005.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "382NOK
BALDWIN FILTRE BF1210 Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HYA 4ENN3 BF121011 11 / 32 "11 11 / 32 "4.25 "4.25 "1 724 NOK
BALDWIN FILTRE F594-F Drivstofffilterelement | AE2UVE 4ZLH4 F594-F6 23 / 32 "6 23 / 32 "4.156 "4.156 "809NOK
BALDWIN FILTRE BF7942 Drivstofffilter Spin-on | AE2VQM 4ZNX3 BF79427 5 / 16 "7 5 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "1 063 NOK
BALDWIN FILTRE BF7941 Drivstofffilter Spin-on | AE2VWL 4ZPE5 BF79417 9 / 32 "7 9 / 32 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "553NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1279 Drivstofffilter Spin-on/separator
474NOK / enhet