BALDWIN FILTRE F594-F Drivstofffilterelement | AE2UVE 4ZLH4

BALDWIN FILTERS F594-F Drivstofffilterelement

På lager
Vare: AE2UVE Modell: F594-FKryssreferanse: 4ZLH4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

809NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoff / vannseparatorfilter
Filterdesignspinn videre
Høyde6 23 / 32 "
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde6 23 / 32 "
Utenfor Dia.4.156 "
Bredde4.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode5911900080
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF896 Drivstofffilter Spin-on/primær | AC2LJN 2KZE6 BF8965 21 / 32 "5 21 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "193NOK
BALDWIN FILTRE BF833-K2 Drivstofffilter In-line | AC2LMM 2KZP7 BF833-K24 1 / 16 "4 1 / 16 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "90NOK
BALDWIN FILTRE BF900 Drivstofffilter Spin-on | AC2LQB 2KZY7 BF9005.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "382NOK
BALDWIN FILTRE BF1210 Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HYA 4ENN3 BF121011 11 / 32 "11 11 / 32 "4.25 "4.25 "1 724 NOK
BALDWIN FILTRE BF1279 Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HYC 4ENN5 BF12797 15 / 16 "7 15 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "474NOK
BALDWIN FILTRE BF7942 Drivstofffilter Spin-on | AE2VQM 4ZNX3 BF79427 5 / 16 "7 5 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "1 063 NOK
BALDWIN FILTRE BF7941 Drivstofffilter Spin-on | AE2VWL 4ZPE5 BF79417 9 / 32 "7 9 / 32 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "553NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS F594-F Drivstofffilterelement
809NOK / enhet