RIDGID 41935 Power Drive gjengemaskin 1/8 til 2In | AA8UJJ 1AC02

RIDGID 41935 Power Drive gjengemaskin 1/8 til 2 tommer

På lager
Vare: AA8UJJ Modell: 41935Kryssreferanse: 1AC02

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengemaskin for kraftdrev
amps13
KapasitetRør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 1"
HP1/2
Hz25 til 60
Ingen belastning RPM32
Total lengde28.25 "
Samlet bredde6.5 "
Fase1
ReverseringNei
Bytt TypeDobbeltkast reversibel
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.68
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)76.71
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8466935385
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter (1)
    • Egenskaper: Dysehoder og adaptere låses sikkert inn, stive modell 12R dysehoder passer uten adapter

Produktvarianter

ProduktModellampsKapasitetIngen belastning RPMTotal lengdeSamlet breddeBytt TypePris
RIDGID 41855 Power Drive gjengemaskin 1/8 til 2In | AB3XTQ 1VXG8 4185515Rør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"3819 "15.5 "Forover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter49 140 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 41935 Power Drive gjengemaskin 1/8 til 2 tommer
25 578 NOK / enhet