HUOT 13500 krandispenser original 26 rom | AC3HQP 2TPY7

HUOT 13500 krandispenser original 26 rom

På lager
Vare: AC3HQP Modell: 13500Kryssreferanse: 2TPY7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Dispenser
Holder1/4"-20 thru 1"-12
MaterialeStål og vinyl
Ikke InkludertKutte verktøy
Antall rom26
Antall skuffer3
Samlet saksdybde (in.)7-3/8
Samlet sakshøyde (in.)7-3/4
Total saksbredde (in.)14-5/8
typenoriginal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.355
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (nei)

Produktvarianter

ProduktModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris
HUOT 13550 Drill Dispenser Nummer 60 rom | AC3HQU 2TPZ2 13550Maskinskruestørrelse 2-56 til 12-28605original2 282 NOK
HUOT 13560 Kran Dispenser Original Holder 1/16-2 In | AC3HQV 2TPZ3 135601/16 til 2 "PT213Original, PT2 272 NOK
HUOT 13575 Tap Dispenser Original Holder 3-24mm | AC3HQW 2TPZ4 135753 å 24 mm293Originale, metriske kraner2 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 13500 krandispenser original 26 rom
2 199 NOK / enhet