HUOT 13575 Tap Dispenser Original Holder 3-24mm | AC3HQW 2TPZ4

HUOT 13575 Tap Dispenser Original Holder 3-24 mm

På lager
Vare: AC3HQW Modell: 13575Kryssreferanse: 2TPZ4

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Dispenser
Holder3 å 24 mm
MaterialeStål og vinyl
Ikke InkludertKutte verktøy
Antall rom29
Antall skuffer3
Samlet saksdybde (in.)7-3/8
Samlet sakshøyde (in.)7-3/4
Total saksbredde (in.)14-5/8
typenOriginale, metriske kraner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5125
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (nei)

Produktvarianter

ProduktModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris
HUOT 13500 krandispenser original 26 rom | AC3HQP 2TPY7 135001/4"-20 thru 1"-12263original2 199 NOK
HUOT 13550 Drill Dispenser Nummer 60 rom | AC3HQU 2TPZ2 13550Maskinskruestørrelse 2-56 til 12-28605original2 282 NOK
HUOT 13560 Kran Dispenser Original Holder 1/16-2 In | AC3HQV 2TPZ3 135601/16 til 2 "PT213Original, PT2 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 13575 Tap Dispenser Original Holder 3-24 mm
2 533 NOK / enhet