MILWAUKEE VALVE Y Mønster Svingventil


filtre
Materiale: Bronse , Setemateriale: Bronse
StilModellTotal høydeTilkoblingstypeSprekktrykkStørrelseBreddeLengdeMaks. DamptrykkMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
507 - 212
-FNPT0.75 til 1 psi2.5 "-7"300 psi WSP550 Grader F11 292 NOK
A
507 - 112
-FNPT0.75 til 1 psi1.5 "-4.625 "300 psi WSP550 Grader F3 442 NOK
A
507 - 12
-FNPT0.75 til 1 psi1 / 2 "-2.625 "300 psi WSP550 Grader F1 189 NOK
A
507
-FNPT0.75 til 1 psi2"-5.875 "300 psi WSP550 Grader F5 079 NOK
A
507 - 114
-FNPT0.75 til 1 psi1.25 "-4.375 "300 psi WSP550 Grader F2 588 NOK
A
507
-FNPT0.75 til 1 psi1"-3 11 / 16 "300 psi WSP550 Grader F2 001 NOK
A
507 - 14
-FNPT0.75 til 1 psi1 / 4 "-2.25 "300 psi WSP550 Grader F1 189 NOK
A
507 - 34
-FNPT0.75 til 1 psi3 / 4 "-3"300 psi WSP550 Grader F1 483 NOK
A
507
-FNPT0.75 til 1 psi3"-7.875 "300 psi WSP550 Grader F16 903 NOK
A
507 - 38
-FNPT0.75 til 1 psi3 / 8 "-2.25 "300 psi WSP550 Grader F1 189 NOK
B
508 - 34
1 15 / 16 "FNPT1/2 til 3/4 psi3 / 4 "-3"200 psi WSP550 Grader F1 413 NOK
C
509Y - 38
1.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 Grader F752NOK
C
509Y - 14
1.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 Grader F752NOK
B
508 - 12
1.75 "FNPT1/2 til 3/4 psi1 / 2 "-2.625 "200 psi WSP550 Grader F1 105 NOK
D
515Y - 38
1.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "150 psi425 Grader F1 083 NOK
D
515Y - 14
1.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "150 psi425 Grader F1 083 NOK
B
508 - 14
1.625 "FNPT1/2 til 3/4 psi1 / 4 "-2.25 "200 psi WSP550 Grader F1 105 NOK
B
508 - 38
1.625 "FNPT1/2 til 3/4 psi3 / 8 "-2.25 "200 psi WSP550 Grader F1 105 NOK
B
508 1 "
2.5 "FNPT1/2 til 3/4 psi1"-3 11 / 16 "200 psi WSP550 Grader F1 749 NOK
D
515Y - 12
2.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "150 psi425 Grader F1 083 NOK
C
509Y - 12
2.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "125 psi425 Grader F756NOK
E
1509Y 1/2 "
2.25 "Loddetinn0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 Grader F1 403 NOK
C
509Y - 34
2.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "1"3"125 psi425 Grader F917NOK
D
515Y - 34
2.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "7 / 8 "3"150 psi425 Grader F1 384 NOK
E
1509Y 3/4 "
2.375 "Loddetinn0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 Grader F1 613 NOK
B
508 - 112
3 5 / 16 "FNPT1/2 til 3/4 psi1.5 "-4.625 "200 psi WSP550 Grader F3 204 NOK
D
515Y 1 "
3"FNPT0.5 psi1"1.5 "3 11 / 16 "150 psi425 Grader F1 685 NOK
E
1509Y 1 "
3"Loddetinn0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 Grader F2 377 NOK
B
508 - 114
3"FNPT1/2 til 3/4 psi1.25 "-4.375 "200 psi WSP550 Grader F2 392 NOK
C
509Y 1 "
3"FNPT0.5 psi1"1.5 "3 11 / 16 "125 psi425 Grader F1 291 NOK
E
1509Y 1 1/4 "
3.75 "Loddetinn0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 Grader F2 929 NOK
D
515Y - 114
3.75 "FNPT0.5 psi1.25 "1.5 "4.375 "150 psi425 Grader F2 407 NOK
C
509Y - 114
3.75 "FNPT0.5 psi1.25 "1.5 "4.375 "125 psi425 Grader F1 654 NOK
C
509Y - 112
4"FNPT0.5 psi1.5 "1.75 "4.625 "125 psi425 Grader F2 030 NOK
E
1509Y 1 1/2 "
4"Loddetinn0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425 Grader F3 797 NOK
D
515Y - 112
4"FNPT0.5 psi1.5 "1.75 "4.625 "150 psi425 Grader F3 204 NOK
B
508 2 "
4"FNPT1/2 til 3/4 psi2"-5.875 "200 psi WSP550 Grader F4 673 NOK
B
508 - 212
4.75 "FNPT1/2 til 3/4 psi2.5 "-7"200 psi WSP550 Grader F7 514 NOK
B
508 3 "
5"FNPT1/2 til 3/4 psi3"-7.875 "200 psi WSP550 Grader F10 942 NOK
E
1509Y 2 "
5.25 "Loddetinn0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 Grader F6 158 NOK
C
509Y 2 "
5.25 "FNPT0.5 psi2"2.75 "5.875 "125 psi425 Grader F2 873 NOK
D
515Y 2 "
5.25 "FNPT0.5 psi2"2.75 "5.875 "150 psi425 Grader F4 724 NOK
C
509Y - 212
6.25 "FNPT0.5 psi2.5 "3.25 "7"125 psi425 Grader F6 778 NOK
C
509Y 3 "
7"FNPT0.5 psi3"4"7.875 "125 psi425 Grader F9 859 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?