Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUOT 30550 Drill Index Jobber Lengde Plast | AF6GWM 18EC58

HUOT 30550 Drill Index Jobber Lengde Plast

På lager
Vare: AF6GWM Modell: 30550Kryssreferanse: 18EC58

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrillindeks
Holder1/16" til 1/2" brøker med 64-deler
MaterialePlast
Ikke Inkludertverktøy
Antall rom29
Antall skuffer1
Samlet sakshøyde (in.)6-1/2
Total saksbredde (in.)3-3/4
typenJobber Lengde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode9403200030

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (nei)

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
HUOT 30650 Drill Index Mekanikk Lengde Plast | AF6GWN 18EC59 30650Mekanikk Lengde313NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 30550 Drill Index Jobber Lengde Plast
313NOK / enhet