HUOT 13585 Tap Dispenser Master 151 rom | AC3HQY 2TPZ6

HUOT 13585 Tap Dispenser Master 151 rom

På lager
Vare: AC3HQY Modell: 13585Kryssreferanse: 2TPZ6

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 922 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Dispenser
HolderNC- og NF-størrelser 1/4 til 1-1 / 2 ", 2.5 til 30 mm, konisk, plugg, bunn, spiralformat 2 til 56 gjennom 12 til 28
MaterialeStål og vinyl
Ikke InkludertKutte verktøy
Antall rom151
Antall skuffer4
Samlet saksdybde (in.)12
Samlet sakshøyde (in.)12-1/2
Total saksbredde (in.)26
typenMaster

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.86
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHolderAntall romPris
HUOT 13580 Tap Dispenser Master 134 rom | AC3HQX 2TPZ5 13580NC og NF størrelse 1/4 "- 20 gjennom 1" - 121349 451 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 13585 Tap Dispenser Master 151 rom
10 922 NOK / enhet