Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUOT 14625 Hylsestativ stål | AF6GWL 18EC57

HUOT 14625 Hylsestativ stål

På lager
Vare: AF6GWL Modell: 14625Kryssreferanse: 18EC57

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
749NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllestativ
HolderR8 Spennhylser
MaterialeStål
Ikke Inkludertverktøy
Antall rom17
Antall skuffer0
Samlet saksdybde (in.)9
Samlet sakshøyde (in.)6
Total saksbredde (in.)5-1/4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8055
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode9403200030

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (nei)

Produktvarianter

ProduktModellHolderAntall romPris
HUOT 14600 Hylsestativ Stål | AF6GWK 18EC56 146005C spennhylser30716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 14625 Hylsestativ stål
749NOK / enhet