Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUOT 14600 Hylsestativ Stål | AF6GWK 18EC56

HUOT 14600 Hylsestativ stål

På lager
Vare: AF6GWK Modell: 14600Kryssreferanse: 18EC56

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
716NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllestativ
Holder5C spennhylser
MaterialeStål
Ikke Inkludertverktøy
Antall rom30
Antall skuffer0
Samlet saksdybde (in.)12
Samlet sakshøyde (in.)6
Total saksbredde (in.)9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.179
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9403200030

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (nei)

Produktvarianter

ProduktModellHolderAntall romPris
HUOT 14625 Hylsestativ stål | AF6GWL 18EC57 14625R8 Spennhylser17749NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 14600 Hylsestativ stål
716NOK / enhet