HUOT 55781 Veggskap stål | AF6GWV 18EC76

HUOT 55781 Veggskap stål

På lager
Vare: AF6GWV Modell: 55781Kryssreferanse: 18EC76

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggskap
HolderHSK100A konisk verktøyholder
MaterialeStål
Ikke Inkludertverktøy
Antall rom30
Antall skuffer0
Samlet saksdybde (in.)15-3/4
Samlet sakshøyde (in.)46-1/2
Total saksbredde (in.)31-1/4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)118.11
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)79.38
HS kode9403200030

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHolderAntall romPris
HUOT 55741 Veggskap stål | AF6GWR 18EC73 5574140 konisk verktøyholder5419 712 NOK
HUOT 55751 Veggskap stål | AF6GWT 18EC74 5575150 konisk verktøyholder3020 267 NOK
HUOT 55771 Veggskap stål | AF6GWU 18EC75 55771HSK63A konisk verktøyholder5420 267 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 55781 Veggskap stål
20 267 NOK / enhet