Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 49461 Haas 2-tommers dreiebenkadapter - Pakke med 20 | AB6BQH 20Y192

LOC-LINE 49461 Haas 2-tommers dreiebenkadapter - pakke med 20 stk

På lager
Vare: AB6BQH Modell: 49461Kryssref: 20Y192
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
825NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHAAS, 2" dreiebenkadapter
Slange inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeAcetal kopolymer
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2403
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
LOC-LINE 41494 Haas kort dreiebenkadapter, 1/4" ID - PK4 | AB6BNM 20Y147 41494Dreiebenkadapter4172NOK
LOC-LINE 41495 Haas x 2 tommers dreiebenkadapter - pakke med 4 | AB6BNN 20Y148 41495Dreiebenkadapter4207NOK
LOC-LINE 49460 Haas kort dreiebenkadapter - pakke med 20 | AB6BQG 20Y191 49460HAAS kort dreiebenkadapter20825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 49461 Haas 2-tommers dreiebenkadapter - pakke med 20 stk
825NOK /pakke