Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4770-6 Socket Bit Set 1/4 Tommers Drive 6 Stk | AD2LDA 3R779

PROTO J4770-6 Socket Bits Sett 1/4 Tommers Drive 6 Stk

På lager
Vare: AD2LDA Modell: J4770-6Kryssref.: 3R779

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelbit sett
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishFull polert
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall stykker6
SAE eller metriskMetric
Stikkontakter inkludert2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTether i standKjørestørrelseFinishTips TypeSakMaterialeAntall stykkerSAE eller metriskPris
PROTO J4900-7C Socket Bits Sett 3/8 Tommers Drive 7 Stk | AA8UUY 1AF33 J4900-7CStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "Full polertHexSokkelbit settSmidd legeringsstål7SAE1 280 NOK
PROTO J4770-11 Socket Bit Set 1/4 Inch Drive 11 Pc | AD2LCR 3R745 J4770-11Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "Full polertHexSokkelbit settSmidd legeringsstål11SAE1 766 NOK
PROTO J5441-7 Socket Bit Set 1/2 Inch Drive 7 Pc | AD2LCU 3R748 J5441-7Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "Full polertHexSokkelbit settSmidd legeringsstål7SAE2 006 NOK
PROTO J5441-SM Socket Bits Sett 1/2 Tommers Drive 6 Stk | AD2LCV 3R749 J5441-SMStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "Full polertHexSokkelbit settSmidd legeringsstål6Metric1 600 NOK
PROTO J4990-SMA Sokkelbitssett 3/8 Tommers Drive 7 Stk | AD8FDX 4JW06 J4990-SMAStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "Fullpolert kromHexSokkelbit settAlloy Steel7Metric1 349 NOK
PROTO J5441-MA Sokkelbitssett, kromfinish, 1/2 tommers stasjonsstørrelse - 10 stk | AD8FFF 4JW37 J5441-MAStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "Full polertHexSokkelbit settSmidd legeringsstål10Metric2 928 NOK
PROTO J4739C Stikkontakt sett 1/4 tommers stasjon 6 stk | AE3CBR 5C625 J4739CStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "Full polertTorxSokkelbit settSmidd legeringsstål6SAE1 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4770-6 Socket Bits Sett 1/4 Tommers Drive 6 Stk
1 027 NOK / enhet