HUOT 13599 Trykk / bor Dispenser Master Metric | AC3HRC 2TRA1

HUOT 13599 Tap/drill Dispenser Master Metric

På lager
Vare: AC3HRC Modell: 13599Kryssreferanse: 2TRA1

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk / bor dispenseren
HolderM1.6 x 0.35 Kran med 1.25mm bor gjennom M24 x 2.0 Kran med 22.00mm bor
MaterialeStål og vinyl
Ikke InkludertKutte verktøy
Antall rom76
Antall skuffer4
Samlet saksdybde (in.)12
Samlet sakshøyde (in.)12-1/2
Total saksbredde (in.)26
typenMaster, metrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.415
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)73.41
Skipets bredde (cm)40.13
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris
HUOT 13590 Trykk / bor Dispenser Original | AC3HQZ 2TPZ7 135906 til 32 Trykk med # 36 Bor gjennom 1/2 til 20 Trykk med 29/64 Bor293original2 078 NOK
HUOT 13597 Tap-/boremaskin Dispenser Master | AC3HRB 2TPZ9 13597# 0-80 Trykk og 3/64 "bor til 1.5-12 trykk med 1 27/64" bor894Master10 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 13599 Tap/drill Dispenser Master Metric
10 553 NOK / enhet