MARATHON-MOTORER 056T17DRR70010A1 Generell motor, 1 HK, 3-fase, 1725 navneskilt RPM, spenning 208-230/460 | CD3AXG 54JH50

MARATHON MOTORS 056T17DRR70010A1 Generell motor, 1 HK, 3-faset, 1725 navneskilt o/min, spenning 208-230/460

På lager
Vare: CD3AXG Modell: 056T17DRR70010A1Kryssref: 54JH50

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium effektiv
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.2-3.0/1.5
HP1
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel12.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet85.5%
Total lengde14 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)21.89
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501524000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17DRR70010A1 Generell motor, 1 HK, 3-faset, 1725 navneskilt o/min, spenning 208-230/460
8 850 NOK / enhet