HUOT 13590 Trykk / bor Dispenser Original | AC3HQZ 2TPZ7

HUOT 13590 Tap/bor Dispenser Original

På lager
Vare: AC3HQZ Modell: 13590Kryssreferanse: 2TPZ7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk / bor dispenseren
Holder6 til 32 Trykk med # 36 Bor gjennom 1/2 til 20 Trykk med 29/64 Bor
MaterialeStål og vinyl
Ikke InkludertKutte verktøy
Antall rom29
Antall skuffer3
Samlet saksdybde (in.)7-3/8
Samlet sakshøyde (in.)7-3/4
Total saksbredde (in.)14-5/8
typenoriginal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3145
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (nei)

Produktvarianter

ProduktModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris
HUOT 13597 Tap-/boremaskin Dispenser Master | AC3HRB 2TPZ9 13597# 0-80 Trykk og 3/64 "bor til 1.5-12 trykk med 1 27/64" bor894Master10 257 NOK
HUOT 13599 Trykk / bor Dispenser Master Metric | AC3HRC 2TRA1 13599M1.6 x 0.35 Kran med 1.25mm bor gjennom M24 x 2.0 Kran med 22.00mm bor764Master, metrisk10 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 13590 Tap/bor Dispenser Original
2 078 NOK / enhet