BUSSMANN GFA-serie spesialsikringer


filtre
Kroppsstil: Ledede sikringer , Diameter: 3.7mm , Avbruddsvurdering: 50A , Lengde: 7.6mm , Mfr. Serie: GFA , Emballasje: Bulk , Produkttype: Sikring på kretskortmontering , Oppsigelsestype: Aksial
StilModellAC-spenningsvurderingKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
GFA-2
-2A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring125 VAC212NOK
B
GFA-1/8
-125mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagsikringer125 VAC138NOK
B
GFA-3
-3A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring125 VAC212NOK
B
GFA-1/10
-100mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering125 VAC198NOK
C
GFA-1/32
-31mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagsikringer125 VAC263NOK
D
GFA-1/16
-62.5mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering125 VAC198NOK
A
GFA-4
-4A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring125 VAC212NOK
A
GFA-1/20
-50mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring125 VAC198NOK
E
GFA-12
-12A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring32 VAC212NOK
A
GFA-8
-8A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring32 VAC212NOK
F
GFA-1/50
-20mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering125 VAC263NOK
G
GFA-15
-15A3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering32 VAC212NOK
B
GFA-10
-10A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring32 VAC212NOK
H
GFA-3/10
-300mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering125 VAC198NOK
B
GFA-1/100
-10mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagsikringer125 VAC263NOK
A
GFA-5
-5A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring125 VAC212NOK
I
GFA-1
-1A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagsikringer125 VAC207NOK
J
GFA-1/4
-250mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering125 VAC138NOK
K
GFA-7
32 VAC7A3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering32 VAC212NOK
B
GFA-15/100
125 VAC150mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring125 VAC145NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?