Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GFA-2 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 125VAC

På lager
Vare: BC8TMJ Modell: GFA-2
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
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjennom hullsikring
KroppsstilLedede sikringer
Karakter2A
Diameter3.7mm
Sikringsstørrelse / gruppe3.7 7.6 mm x mm
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Lengde7.6mm
Mfr. SerieGFA
emballasjeBulk
OppsigelsestypeAksial
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakSpenning (AC)Pris
BUSSMANN GFA-1/50 PCB-montert sikring, sakte, 20mA, 125VAC, 10 pakke | BC8JCD GFA-1/50-20mA3.7 mm x 7.6Sakte slagSikring på kretskortmontering125 VAC263NOK
BUSSMANN GFA-1/8 aksial underminiatyrsikring, oransje, tidsforsinkelse, aksialledning | BC9BJM GFA-1/8-125mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagsikringer125 VAC138NOK
BUSSMANN GFA-8 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-montering, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 32VAC | BC9DGD GFA-8-8A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring32 VAC212NOK
BUSSMANN GFA-1 Blysikring, 1A, 125VAC | BC9JTZ GFA-1-1A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagsikringer125 VAC207NOK
BUSSMANN GFA-12 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 32VAC | BC9REC GFA-12-12A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring32 VAC212NOK
BUSSMANN GFA-5 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 125VAC | BC9VEC GFA-5-5A3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagGjennom hullsikring125 VAC212NOK
BUSSMANN GFA-1/100 Blysikring, 10mA, 125VAC | BC9VUN GFA-1/100-10mA3.7 7.6 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagsikringer125 VAC263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GFA-2 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 125VAC
212NOK / enhet