HUOT 13420 Reamer Dispenser Original 60-rom | AC3HRX 2TRD5

HUOT 13420 Reamer Dispenser Original 60 rom

På lager
Vare: AC3HRX Modell: 13420Kryssreferanse: 2TRD5

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReamer Dispenser
Holder1 til 60 trådmåler
MaterialeStål og vinyl
Ikke InkludertKutte verktøy
Antall rom60
Antall skuffer5
Samlet saksdybde (in.)7-3/8
Samlet sakshøyde (in.)7-3/4
Total saksbredde (in.)14-5/8
typenoriginal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5385
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (nei)

Produktvarianter

ProduktModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris
HUOT 13400 Reamer Dispenser Master 196 rom | AC3HRU 2TRD2 13400Brøkdel 1/8 til 1/2 ", Over / Under 0.1240 til 0.5010, Dowel Pin 0.1230 til 0.49951963Master7 621 NOK
HUOT 13450 Reamer Dispenser Master 117 rom | AC3HRY 2TRD6 13450Brøk 1/16 til 1/2", Over/Under 0.1240 til 0.5010, dyvelpinne 0.1230 til 0.4995, metrisk 1.0 mm til 13.0 mm x 0.5 reamers1174Master, metrisk8 673 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 13420 Reamer Dispenser Original 60 rom
2 341 NOK / enhet