HUOT 13450 Reamer Dispenser Master 117 rom | AC3HRY 2TRD6

HUOT 13450 Reamer Dispenser Master 117 rom

På lager
Vare: AC3HRY Modell: 13450Kryssreferanse: 2TRD6

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReamer Dispenser
HolderBrøk 1/16 til 1/2", Over/Under 0.1240 til 0.5010, dyvelpinne 0.1230 til 0.4995, metrisk 1.0 mm til 13.0 mm x 0.5 reamers
MaterialeStål og vinyl
Ikke InkludertKutte verktøy
Antall rom117
Antall skuffer4
Samlet saksdybde (in.)12
Samlet sakshøyde (in.)12-1/2
Total saksbredde (in.)26
typenMaster, metrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.1535
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)74.17
Skipets bredde (cm)40.39
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris
HUOT 13400 Reamer Dispenser Master 196 rom | AC3HRU 2TRD2 13400Brøkdel 1/8 til 1/2 ", Over / Under 0.1240 til 0.5010, Dowel Pin 0.1230 til 0.49951963Master7 621 NOK
HUOT 13420 Reamer Dispenser Original 60-rom | AC3HRX 2TRD5 134201 til 60 trådmåler605original2 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 13450 Reamer Dispenser Master 117 rom
8 673 NOK / enhet