VESTIL SPA-HD-2252 Stock Picker Truck Mold/Rubber, High Duty

Vare: AG7YZP Modell: SPA-HD-2252
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 226 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagerplukking Ladder Cart
Kapasitet500 lbs.
Kapasitet per hylle330 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeForm på gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dybde56 "
RammematerialeAluminum
Høyde73.31 "
Innendørs / utendørsinnendørs
Stigekapasitet350 lbs.
Lengde56 "
Belastningshett. per hylle330 lbs.
MaterialeAluminium, stål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Antall hyller3
Hylleklarering13 "
Hyllelengde52.13 "
Hyllebredde21.63 "
Høyde på øverste hylle37 3 / 4 "
Bredde21.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.6
Skipets høyde (cm)186.85
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)55.56
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakRammematerialeNederste hyllebreddeKapasitetMateriale på fremre hjulHøydeLengdeMaterialePris
VESTIL SPA-HD-2852 Stock Picker Truck, 28 x 52 tommer størrelse, 500 Lb. Kapasitet, høy plikt | AG7YZQ SPA-HD-2852Lagerplukking Ladder CartAluminum-500 lbs.-73.31 "56 "Aluminium, stål16 994 NOK
RFQ
VESTIL SPS-HD-2252 Lastebil for høy ytelse, 22 x 52 tommers størrelse, støpt på gummi | AG7ZGE SPS-HD-2252Lagerplukking Ladder CartStål21.5 "1000 lbs.-73.44 "56.13 "Stål13 973 NOK
RFQ
VESTIL SPS-HD-2852 Lastebil for høy ytelse, 28 x 52 tommers størrelse, støpt på gummi | AG7ZGF SPS-HD-2852Lagerplukking Ladder CartStål27.5 "1000 lbs.-73.19 "56.13 "Stål15 534 NOK
RFQ
VESTIL SPS-HD-2252-5PU lastebil med høy ytelse, poly-på-stål, 22 x 52 tommers størrelse | CE4QWZ SPS-HD-2252-5PUKraftig plattformbil-21.5 "-Poly på stål--Stål15 162 NOK
RFQ
VESTIL SPS-HD-2252-6MR Lastebil med høy ytelse, gummi-på-stål, 22 x 52 tommers størrelse | CE4QXA SPS-HD-2252-6MRKraftig plattformbil-21.5 "-Gummi på stål--Stål13 184 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPA-HD-2252 Stock Picker Truck Mold/Rubber, High Duty
12 226 NOK / enhet