Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 78689 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 50 | AF2FVV 6TEA7

CHICAGO-LATROBE 78689 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 50

På lager
Vare: AF2FVV Modell: 78689Kryssreferanse: 6TEA7
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru maskinbor
Desimal ekvivalent0.0700
DimensjonstypeLedningsstørrelse
Drill Point118 grader
Finishubestrøket
Fløytelengde11 / 16 "
Liste nummer759
MaterialeCarbide
Total lengde1-11 / 16 "
Pekevinkel118 Degrees
Punkttype4-fasett
Shank Dia.0.07 "
Størrelse#50
typenLangsom spiral
Ledningsstørrelse#50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1
Skipets lengde (cm)8.5
Skipets bredde (cm)1
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelseLedningsstørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 78643 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 4 | AF2FTV 6TDW1 786430.20901.25 "2.375 "0.209 "#4#4752NOK
CHICAGO-LATROBE 78644 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 5 | AF2FTW 6TDW2 786440.20551.25 "2.375 "0.205 "#5#5745NOK
CHICAGO-LATROBE 78645 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 6 | AF2FTX 6TDW3 786450.20401.25 "2.375 "0.204 "#6#6745NOK
CHICAGO-LATROBE 78646 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 7 | AF2FTY 6TDW4 786460.20101.187 "2.25 "0.201 "#7#7792NOK
CHICAGO-LATROBE 78647 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 8 | AF2FTZ 6TDW5 786470.19901.187 "2.25 "0.199 "#8#8737NOK
CHICAGO-LATROBE 78648 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 9 | AF2FUA 6TDW6 786480.19601.187 "2.25 "0.196 "#9#9713NOK
CHICAGO-LATROBE 78677 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 38 | AF2FVG 6TDZ5 786770.101513 / 16 "1 13 / 16 "0.101 "#38#38374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78689 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 50
312NOK / enhet