Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MV2012 Spray Gun 5075 Psi | AB2JRF 1MDC8

APPROVED VENDOR MV2012 sprøytepistol 5075 Psi

På lager
Vare: AB2JRF Modell: MV2012Kryssref: 1MDC8
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
1 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspray Gun
Inlet3/8 "FNPT
Maks. Strømme10.6 gpm
Maks. Væsketemp.320 Grader F
Maks. Press5075 psi
Outlet1/4 "FNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.65
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8424209000
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MV2012 sprøytepistol 5075 Psi
1 004 NOK / enhet