KERN AND SOHN Benkvekt i FKB-serien


filtre
Husets høyde: 120 mm , Inngangsspenning: 100 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 340 mm x 240 , Enheter: dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 240 mm , Veieoverflatebredde: 340 mm
StilModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)SkjermtypeBoligdimensjonMinste delvekt for styktelling (normal)VeiekapasitetVeieplattformens dimensjonerHusets lengdelinearitetPris (eks. mva)
A
FKB 36K0.2
--350 x 390 x 120 mm2g--390 mm-7 441 NOK
B
FKB 15K0.5
1gLCD350 x 390 x 120 mm10g15000g340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 1.5 g5 209 NOK
A
FKB 30K1
2gLCD350 x 390 x 120 mm20g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 2 g4 600 NOK
B
FKB 65K1
2gLCD350 x 360 x 120 mm20g65kg340 x 240 x 30 mm360 mm+/-0.005 kg4 871 NOK
A
FKB 6K0.02
20mgLCD350 x 390 x 120 mm200mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.1 g7 035 NOK
A
FKB 16K0.05
50mgLCD350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.25 g7 441 NOK
A
FKB 8K0.05
50mgLCD350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.15 g6 630 NOK
A
FKB 16K0.1
100mgLCD350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.3 g6 697 NOK
A
FKB 36K0.1
100mgLCD350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.0005 kg7 441 NOK
B
FKB 8K0.1
100mgLCD med bakgrunnsbelysning350 x 390 x 120 mm1g8000g340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.3 g4 871 NOK
A
FKB 65K0.2
200mgLCD350 x 390 x 120 mm2g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.001 kg7 103 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?