KERN OG SOHN FKB 36K0.2 Benkvekt, 0.2g Lesbarhet, 340 x 240mm Veieoverflate | CE8JRF

KERN AND SOHN FKB 36K0.2 benkevekt, 0.2 g lesbarhet, 340 x 240 mm veieoverflate

På lager
Vare: CE8JRF Modell: FKB 36K0.2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Reserve batteri80 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde350mm
Boligdimensjon350 x 390 x 120 mm
Husets høyde120 mm
Husets lengde390 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse340 mm x 240
Minste delvekt for styktelling (normal)2g
Veiekapasitet36kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde240 mm
Veiende overflate bredde340 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.6
Skipets høyde (cm)19
Skipets lengde (cm)47
Skipets bredde (cm)47
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)SkjermtypeBoligdimensjonMinste delvekt for styktelling (normal)VeiekapasitetVeieplattformens dimensjonerHusets lengdelinearitetPris
KERN OG SOHN FKB 16K0.05 Benkvekt, 16000g Maks. Veiing, 0.05g Lesbarhet | CE8JQX FKB 16K0.0550mgLCD350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.25 g7 441 NOK
KERN OG SOHN FKB 16K0.1 Benkvekt, 16000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JQZ FKB 16K0.1100mgLCD350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.3 g6 697 NOK
KERN OG SOHN FKB 30K1 Benkevekt, 30000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JRB FKB 30K12gLCD350 x 390 x 120 mm20g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 2 g4 600 NOK
KERN OG SOHN FKB 36K0.1 Benkevekt, 36Kg Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JRD FKB 36K0.1100mgLCD350 x 390 x 120 mm1g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.0005 kg7 441 NOK
KERN OG SOHN FKB 65K0.2 Benkevekt, 65Kg Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8JRH FKB 65K0.2200mgLCD350 x 390 x 120 mm2g-340 x 240 x 21 mm390 mm+/-0.001 kg7 103 NOK
KERN OG SOHN FKB 6K0.02 Benkvekt, 6000g Maks. Veiing, 0.02g Lesbarhet | CE8JRN FKB 6K0.0220mgLCD350 x 390 x 120 mm200mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.1 g7 035 NOK
KERN OG SOHN FKB 8K0.05 Benkvekt, 8000g Maks. Veiing, 0.05g Lesbarhet | CE8JRQ FKB 8K0.0550mgLCD350 x 390 x 120 mm500mg-340 x 240 x 21 mm390 mm+/- 0.15 g6 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FKB 36K0.2 benkevekt, 0.2 g lesbarhet, 340 x 240 mm veieoverflate
7 441 NOK / enhet