Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 78677 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 38 | AF2FVG 6TDZ5

CHICAGO-LATROBE 78677 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 38

På lager
Vare: AF2FVG Modell: 78677Kryssreferanse: 6TDZ5
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru maskinbor
Desimal ekvivalent0.1015
DimensjonstypeLedningsstørrelse
Drill Point118 grader
Finishubestrøket
Fløytelengde13 / 16 "
Liste nummer759
MaterialeCarbide
Total lengde1 13 / 16 "
Pekevinkel118 Degrees
Punkttype4-fasett
Shank Dia.0.101 "
Størrelse#38
typenLangsom spiral
Ledningsstørrelse#38

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1
Skipets lengde (cm)8.5
Skipets bredde (cm)1
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelseLedningsstørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 78643 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 4 | AF2FTV 6TDW1 786430.20901.25 "2.375 "0.209 "#4#4832NOK
CHICAGO-LATROBE 78644 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 5 | AF2FTW 6TDW2 786440.20551.25 "2.375 "0.205 "#5#5824NOK
CHICAGO-LATROBE 78645 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 6 | AF2FTX 6TDW3 786450.20401.25 "2.375 "0.204 "#6#6808NOK
CHICAGO-LATROBE 78646 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 7 | AF2FTY 6TDW4 786460.20101.187 "2.25 "0.201 "#7#7825NOK
CHICAGO-LATROBE 78647 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 8 | AF2FTZ 6TDW5 786470.19901.187 "2.25 "0.199 "#8#8780NOK
CHICAGO-LATROBE 78648 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 9 | AF2FUA 6TDW6 786480.19601.187 "2.25 "0.196 "#9#9764NOK
CHICAGO-LATROBE 78678 Spiral Stub Drill List # 759 Wire Size 39 | AF2FVH 6TDZ6 786780.099513 / 16 "1 13 / 16 "0.099 "#39#39405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78677 Spiralstubborliste# 759 Trådstørrelse 38
413NOK / enhet