Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55410.056.0001 Flat Washer Standard Stainless Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7EGV 22UG63

APPROVED VENDOR U55410.056.0001 Flat skive Standard rustfritt stål 9/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB7EGV Modell: U55410.056.0001Kryssref: 22UG63 / 42KV23
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser9 / 16 "
Inne i Dia.5 / 8 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Tykkelse0.094 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4068
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40501 Flat skive 316 rustfritt stål passer 1 inn | AB9KMF 2DNZ4 VAR 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 til 0.16 "-standard148NOK
GODKJENT LEVERANDØR WAS50534 Flat Skive 316 Rustfritt Stål Passer 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 VAR 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 til 0.177 "-standard139NOK
GODKJENT LEVERANDØR WAS50578 Flat Skive 316 Rustfritt Stål Passer 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 VAR 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 til 0.192 "-standard272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55410.056.0001 Flat skive Standard rustfritt stål 9/16 tommer, 25PK
140NOK /pakke