SHAW PLUGS Mekaniske ekspansjonsplugger med vingemutter, 1 til 2 tommer


Shaw-vingemutters mekaniske ekspansjonsplugger minimerer trykket fra væsken for å tillate endring eller utvidelse av en tilstand fra væske til damp. De brukes også som lavtrykkstetninger i sirkulære åpninger.

filtre
StilModellNominell størrelseMin. Dia.Maks. DiameterMaks. MottrykkMaterialetypenPris (eks. mva)
A
72003
1 1 / 2 "1.44 "1.613 "5 fot av hodetNeoprengummi, sinkbelagt stålVingemutter659NOK
A
72005
2"1.93 "2.162 "5 fot av hodetNeoprengummi, sinkbelagt stålVingemutter703NOK

Arbeidsmekanisme

  • Pluggventilen roterer mellom lukket og åpen posisjon for å skjerme begge tetningene fra strømningskanalen.
  • For å forhindre slitasje eller slitasje er det ingen kontakt mellom huset og tetningene mens ventilen er åpen.
  • Den utvider seg til kroppssetet når ventilen er lukket.

Egenskaper

  • Shaws mekaniske ekspansjonsplugger (72003- og 72005-modeller) har en vingemutter for å teste lekkasjer og tette deler av rørledninger.
  • De har en sinkbelagt stålkropp med neoprengummi for overlegen styrke og korrosjonsbestandighet.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale lufttrykket disse pluggene kan håndtere?

De kan håndtere et maksimalt lufttrykk på 10 psi.

Hva er innvendig diameter på hullene til disse pluggene?

De har hull med diametre fra 1.44 tommer til 2.14 tommer.

Hvordan tester du en mekanisk ekspansjonsplugg/ventil?

  • Øk temperaturen på sensorpæren for å bestemme aktiveringen av ekspansjonsventilen.
  • Alternativt, slipp den i en kopp varmt vann for undersøkelse.

Hvor er en mekanisk plugg plassert?

Den er plassert ved væskeledningen mellom innløpet og kondensatoren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?