Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 72003 Mekanisk ekspansjonsplugg, vingemutter, 1-1/2 tomme størrelse, stål, neoprengummi | AA6PUH 14M030

SHAW PLUGS 72003 Mekanisk ekspansjonsplugg, vingemutter, 1-1/2 tomme størrelse, stål, neoprengummi

På lager
Vare: AA6PUH Modell: 72003Kryssreferanse: 14M030

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
632NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
MaterialeNeoprengummi, sinkbelagt stål
Maks. Mottrykk5 fot av hodet
Maks. Diameter1.613 "
Min. Dia.1.44 "
Nominell størrelse1 1 / 2 "
typenVingemutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8309900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseMin. Dia.Maks. DiameterMaks. MottrykkMaterialetypenPris
SHAW PLUGS 72005 Mekanisk ekspansjonsplugg, vingemutter, 2 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PUJ 14M031 720052"1.93 "2.162 "5 fot av hodetNeoprengummi, sinkbelagt stålVingemutter675NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 72003 Mekanisk ekspansjonsplugg, vingemutter, 1-1/2 tomme størrelse, stål, neoprengummi
632NOK / enhet