MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 100 mikron


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 100 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 100 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0008473
1.85 "435435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "327NOK
RFQ
B
MF0589917
1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "475NOK
RFQ
A
MF0895062
1.85 "435435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "327NOK
RFQ
C
MF0398160
1.85 "-435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "377NOK
RFQ
D
MF0422070
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "307NOK
RFQ
A
MF0422156
1.85 "435435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "327NOK
RFQ
A
MF0422157
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "327NOK
RFQ
A
MF0422158
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "327NOK
RFQ
C
MF0422247
1.85 "-435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "377NOK
RFQ
A
MF0398110
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "327NOK
RFQ
D
MF0586910
1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "307NOK
RFQ
D
MF0589902
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "307NOK
RFQ
C
MF0589942
1.85 "-435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "377NOK
RFQ
E
MF0506126
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
B
MF0894578
1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "475NOK
RFQ
D
MF0895061
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "307NOK
RFQ
D
MF0008601
1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "307NOK
RFQ
B
MF0035402
1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "475NOK
RFQ
E
MF0589937
1.85 "-3045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
B
MF0398105
1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "475NOK
RFQ
E
MF0398134
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
A
MF0589922
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "327NOK
RFQ
B
MF0586912
1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "475NOK
RFQ
D
MF0422068
1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "307NOK
RFQ
D
MF0422069
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "307NOK
RFQ
C
MF0396062
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "377NOK
RFQ
B
MF0422145
1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "475NOK
RFQ
D
MF0398078
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "307NOK
RFQ
B
MF0369569
1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "475NOK
RFQ
C
MF0895065
1.85 "-435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "377NOK
RFQ
B
MF0895104
1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "475NOK
RFQ
E
MF0895105
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
E
MF0008167
1.85 "-3045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
C
MF0183348
1.85 "-435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "377NOK
RFQ
E
MF0183341
1.85 "-3045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
A
MF0183337
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "327NOK
RFQ
B
MF0183331
1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "475NOK
RFQ
E
MF0183684
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
D
MF0182874
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "307NOK
RFQ
D
MF0369547
1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "307NOK
RFQ
C
MF0369549
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "377NOK
RFQ
A
MF0369548
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "327NOK
RFQ
E
MF0422236
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
B
MF0422146
1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "475NOK
RFQ
E
MF0422235
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
C
MF0035391
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "377NOK
RFQ
C
MF0422248
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "377NOK
RFQ
C
MF0422246
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "377NOK
RFQ
A
MF0396004
1.85 "-435 PSI157 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "327NOK
RFQ
D
MF0396061
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "307NOK
RFQ
F
MF0895107
3.287 "---5.591.866 "3.287 "1 397 NOK
RFQ
G
MF0183370
3.287 "435435 PSI975 kvm Tommer14.68 "1.866 "3.287 "1 022 NOK
RFQ
F
MF0369571
3.287 "---5.591.866 "3.287 "1 397 NOK
RFQ
H
MF0586924
3.287 "-435 PSI366 kvm Tommer5.591.866 "3.287 "541NOK
RFQ
I
MF0586934
3.287 "30453045 PSI513 kvm Tommer10.03 "1.866 "3.287 "1 389 NOK
RFQ
H
MF0589962
3.287 "-435 PSI366 kvm Tommer5.591.866 "3.287 "541NOK
RFQ
G
MF0586454
3.287 "-435 PSI975 kvm Tommer14.681.866 "3.287 "1 022 NOK
RFQ
G
MF0422559
3.287 "435435 PSI975 kvm Tommer14.68 "1.866 "3.287 "1 022 NOK
RFQ
F
MF0183360
3.287 "---5.59 "1.866 "3.287 "1 397 NOK
RFQ
I
MF0589997
3.287 "-3045 PSI513 kvm Tommer10.031.866 "3.287 "1 389 NOK
RFQ
G
MF0590002
3.287 "-435 PSI975 kvm Tommer14.681.866 "3.287 "1 022 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?