Peiling Type: Ball , Dreneringsplugg: 3/8 I PT , Plikt: Kontinuerlig , Impellermateriale: 316 SS , Impeller Type: Stengt , Maks. Case Pressure: 150 PSI , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 8 " , Maks. Væskeviskositet: 31 SSU , Maks. Egenvekt: 1.0 , Skruemateriale: 304 rustfritt stål , Forseglingsapplikasjon: Ikke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter , Forseglingsmateriale: Karbon, Keramikk, Viton, Rustfritt Stål , segltype: Mekanisk , Skaftmateriale: 316 SS , Type: Kjemisk overføring, rett
Sentrifugalpumpehoder
Dayton sentrifugalpumpehoder er ideelle for væskeoverføring, kjemisk prosessering, trykkøkning og sirkulering av kjølt/oppvarmet vann. Disse pumpehodene er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon og forhindrer lekkasje av smøremiddel. De har hus laget av bronse / rustfritt stål / støpejern for vibrasjonsdemping og korrosjonsmotstand, og tåler væsketemperaturer opp til 200 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse sentrifugalpumpehodene, tilgjengelig i lengdene 11.65 og 12.1 tommer.