Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 36J204 Utløsbart kabelbånd 11.8 tommers lengde - pakke med 500 | AC6UVA

POWER FIRST 36J204 løsbart kabelbånd 11.8 tommers lengde - pakke med 500 stk.

På lager
Vare: AC6UVA Modell: 36J204
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
888NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøsbar buntebånd
Grunnleggende materialenylon
FARGESvart
utformingUtgivelig
Dutystandard
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde11.8 "
MaterialeNylon 6/6
Maks. Bundle Dia.0.275 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.051 "
VerktøyskodeB
UL type21
Bredde0.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.692
Skipets høyde (cm)11.4
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdepk. Antall.Pris
POWER FIRST 36J196 Utløsbart kabelbånd 7.87 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UUT 36J196NaturligLøsbar buntebånd7.87 "100130NOK
POWER FIRST 36J197 Løsbar buntebånd 7.87 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UUU 36J197SvartLøsbar buntebånd7.87 "100132NOK
POWER FIRST 36J198 Utløsbart kabelbånd 7.87 tommers lengde - pakke med 500 | AC6UUV 36J198NaturligLøsbar buntebånd7.87 "500677NOK
POWER FIRST 36J201 Løsbar buntebånd 11.8 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UUX 36J201NaturligLøsbar buntebånd11.8 "10044NOK
POWER FIRST 36J202 Buntebånd, 12 tommers lengde, svart | CT7WKF 36J202-Buntebånd-100242NOK
POWER FIRST 36J203 Buntebånd, 12 tommers lengde, naturlig | CT7WKG 36J203-Buntebånd-500695NOK
POWER FIRST 36J199 Buntebånd, 8 tommers lengde, svart | CT7WKH 36J199-Buntebånd-500657NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 36J204 løsbart kabelbånd 11.8 tommers lengde - pakke med 500 stk.
888NOK /pakke