Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT16134M Cabletrak(r) Lengde 5 fot Bredde 2.12 In | AB4EWE 1XJH8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134M Kabeltrekk(r) Lengde 5 fot Bredde 2.12 tommer

På lager
Vare: AB4EWE Modell: HCT16134MKryssref: 1XJH8
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
2 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCableTrak (R)
Kavitetshøyde1.00 "/ 25.4 mm
Hulbredde1.5 "
Kanalhøyde1"
Channel Bredde1.5 "
FARGESvart
TverrstangsmaterialeGlassfiberforsterket nylon
Høyde1.62 "
Lengde5ft.
MaterialeGlassfiberforsterket nylon
Maks. Kabeldia.0.68 "
Utenfor bredde2.12 "
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)39.12
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeLengdeUtenfor breddeBreddePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT101141 Cabletrak (r) Lengde 1ft Bredde 1.03in | AB4EVU 1XJG7 HCT1011410.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "517NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT102191M1 Cabletrak (r) Lengde 1ft Bredde1.44in - Pakke med 30 | AB4EVX 1XJH1 HCT102191M10.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161191 Cabletrak (r) Lengde 1ft Bredde 2.12in | AB4EVZ 1XJH3 HCT1611911.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "641NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT161341 Cabletrak(r) Lengde 1 fot Bredde 2.12in | AB4EWB 1XJH5 HCT1613411.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "685NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT161341M1 Cabletrak (r) Lengde 1ft Bredde2.12in - Pakke med 30 | AB4EWC 1XJH6 HCT161341M11.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT162191 Cabletrak (r) Lengde 1ft Bredde 2.91in | AB4EWF 1XJH9 HCT1621911.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "685NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HCT162341 Cabletrak(r) Lengde 1 fot Bredde 2.91in | AB4EWH 1XJJ2 HCT1623411.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "718NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT16134M Kabeltrekk(r) Lengde 5 fot Bredde 2.12 tommer
2 787 NOK / enhet