SHARPE VENTILER SV50116M040 Kuleventil i rustfritt stål med flens 4-tommers | AB2XZK 1PPT9

SHARPE VALVES SV50116M040 Kuleventil i rustfritt stål med flens 4 tommer

På lager
Vare: AB2XZK Modell: SV50116M040Kryssreferanse: 1PPT9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFlens x Flens
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press275 psi WOG
Maks. Damptrykk125 psi WSP
Rørstørrelse4"
HavnFull
Forsegl materialeTF
SetematerialeTFM (TM) PTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeSelvjusterende
Temp. Område0 grader til 500 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.48
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelseForsegl materialePris
SHARPE VENTILER SV50116M010 Kuleventil i rustfritt stål med flens 1 inn | AB2XZF 1PPT5 SV50116M010304 rustfritt stål med vinylgrep1"RTFE3 660 NOK
SHARPE VENTILER SV50116M014 Kuleventil i rustfritt stål flenset 1-1/2 In | AB2XZG 1PPT6 SV50116M014304 rustfritt stål1.5 "RTFE5 505 NOK
SHARPE VENTILER SV50116M020 Kuleventil i rustfritt stål med flens 2 inn | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 rustfritt stål2"PTFE9 238 NOK
SHARPE VENTILER SV50116M030 Kuleventil i rustfritt stål med flens 3-in | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 rustfritt stål3"TFE14 898 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M040 Kuleventil i rustfritt stål med flens 4 tommer
26 734 NOK / enhet