SHARPE VENTILER SV50116M030 Kuleventil i rustfritt stål med flens 3-in | AB2XZJ 1PPT8

SHARPE VALVES SV50116M030 Kuleventil i rustfritt stål med flens 3 tommer

På lager
Vare: AB2XZJ Modell: SV50116M030Kryssreferanse: 1PPT8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFlens x Flens
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press275 psi WOG
Maks. Damptrykk125 psi WSP
Rørstørrelse3"
HavnFull
Forsegl materialeTFE
SetematerialeTFM (TM) PTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeSelvjusterende
Temp. Område0 grader til 500 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.475
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelseForsegl materialePris
SHARPE VENTILER SV50116M010 Kuleventil i rustfritt stål med flens 1 inn | AB2XZF 1PPT5 SV50116M010304 rustfritt stål med vinylgrep1"RTFE3 660 NOK
SHARPE VENTILER SV50116M014 Kuleventil i rustfritt stål flenset 1-1/2 In | AB2XZG 1PPT6 SV50116M014304 rustfritt stål1.5 "RTFE6 148 NOK
SHARPE VENTILER SV50116M020 Kuleventil i rustfritt stål med flens 2 inn | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 rustfritt stål2"PTFE9 994 NOK
SHARPE VENTILER SV50116M040 Kuleventil i rustfritt stål med flens 4-tommers | AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 rustfritt stål4"TF28 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M030 Kuleventil i rustfritt stål med flens 3 tommer
15 575 NOK / enhet