Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV50116M010 Kuleventil i rustfritt stål med flens 1 inn | AB2XZF 1PPT5

SHARPE VALVES SV50116M010 Kuleventil i rustfritt stål med flens 1 tommer

På lager
Vare: AB2XZF Modell: SV50116M010Kryssreferanse: 1PPT5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFlens x Flens
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål med vinylgrep
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press275 psi WOG
Maks. Damptrykk125 psi WSP
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialeRTFE
SetematerialeTFM (TM) PTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeSelvjusterende
Temp. Område0 grader til 500 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.04
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelseForsegl materialePris
SHARPE VENTILER SV50116M014 Kuleventil i rustfritt stål flenset 1-1/2 In | AB2XZG 1PPT6 SV50116M014304 rustfritt stål1.5 "RTFE6 148 NOK
SHARPE VENTILER SV50116M020 Kuleventil i rustfritt stål med flens 2 inn | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 rustfritt stål2"PTFE9 994 NOK
SHARPE VENTILER SV50116M030 Kuleventil i rustfritt stål med flens 3-in | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 rustfritt stål3"TFE15 575 NOK
SHARPE VENTILER SV50116M040 Kuleventil i rustfritt stål med flens 4-tommers | AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 rustfritt stål4"TF28 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M010 Kuleventil i rustfritt stål med flens 1 tommer
3 660 NOK / enhet